CELO - Facsavar 5.0x 50mm sülly 200db/cs SN118012 - 9550VLOX200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos fej
Csavarfej - belső négyszög
Hosszúság - 50 mm
Szárátmérő - 5 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8425586557564
Sonepar cikkszám
SN118012
Gyártói cikkszám
9550VLOX200
Gyártói típuskód
9550VLOX200
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos fej
Csavarfej:
belső négyszög
Hosszúság:
50 mm
Szárátmérő:
5 mm
Facsavar 5.0x 50mm sülly 200db/cs