Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Facsavar 6.0x 50mm sülly 250db/cs GT32909 - 9B4520VLOX

CELO
MásolásMásolás
CELO - Facsavar 6.0x 50mm sülly 250db/cs GT32909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Fejforma - trombitafej

  • Hosszúság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8425586433998

Sonepar cikkszám

GT32909

Gyártói cikkszám

9B4520VLOX

Gyártói típuskód

Velox 9B4520VLOX

Anyag:

sárgaréz

Fejforma:

trombitafej

Hosszúság:

20 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 4,5x 20mm sülly 500db/cs