Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Facsavar 6.0x 60mm sülly 200db/cs GT32925 - 9B650VLOX

CELO
MásolásMásolás
CELO - Facsavar 6.0x 60mm sülly 200db/cs GT32925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Fejforma - trombitafej

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8425586434414

Sonepar cikkszám

GT32925

Gyártói cikkszám

9B650VLOX

Gyártói típuskód

Velox 9B650VLOX

Anyag:

sárgaréz

Fejforma:

trombitafej

Hosszúság:

50 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 6,0x 50mm sülly 250db/cs