CELO - Fém roppantós gipszkarton tipli 4x38 SN090550 - 9438HRM50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatátmérő - 8 mm
Csavarral - Igen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 4
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438908133
Sonepar cikkszám
SN090550
Gyártói cikkszám
9438HRM50
Gyártói típuskód
9438HRM50
Anyag:
acél
Furatátmérő:
8 mm
Csavarral:
Igen
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
65 mm
Csavarmenettel:
Igen
Menet emelkedése:
0.7 mm
Rögzítéstechnika - Fém roppantós gipszkarton tipli 4x38