CELO - Gipszkarton tipli fém roppantós 6x32 SN090552 - 9632HRM25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 13 mm
Rögzítés erőssége - 30 mm
Hosszúság - 65 mm
Min. furatmélység - 32 mm
Tipli anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438908188
Sonepar cikkszám
SN090552
Gyártói cikkszám
9632HRM25
Gyártói típuskód
9632HRM25
Furatátmérő:
13 mm
Rögzítés erőssége:
30 mm
Hosszúság:
65 mm
Min. furatmélység:
32 mm
Tipli anyaga:
egyéb
Csavarfej:
csavarbemetszés
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
egyéb
Csavarmenet méret (M) metrikus:
6
Szín:
egyéb
Rögzítéstechnika - Gipszkarton tipli fém roppantós 6x32