CELO - Gyorsrögzítő dübel 6x40mm műanyag, szürke GT34853 - 9640MAS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - menetes tipli
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 40 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34853
Gyártói cikkszám
9640MAS
Gyártói típuskód
9640MAS
Kivitel:
menetes tipli
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
40 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Gyorsrögzítő dübel 6x40mm műanyag, szürke