CELO - Lemezcsavar M6x6mm önmetsző duplamenetes 200db/csomag GT86213 - 96319M6TRB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Fejforma - egyéb
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Menetátmérő - 6 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814443548
Sonepar cikkszám
GT86213
Gyártói cikkszám
96319M6TRB
Gyártói típuskód
TORAB 96319M6TRB
Anyag:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Menetátmérő:
6 mm
Hosszúság:
19 mm
Menet fajtája:
metrikus
Rögzítéstechnika ; Lemezcsavar ; Lemezcsavar M6x6mm önmetsző duplamenetes