Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - MFR tokrögzítő dűbel+hatlapfejű integrált alátátes csavar M1 SN072925 - 910135MFRSB

CELO
MásolásMásolás
CELO - MFR tokrögzítő dűbel+hatlapfejű integrált alátátes csavar M1 SN072925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Rögzítés erőssége - 65 mm

  • Hosszúság - 135 mm

  • Tipli anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001990518847

Sonepar cikkszám

SN072925

Gyártói cikkszám

910135MFRSB

Gyártói típuskód

910135MFRSB

Furatátmérő:

10 mm

Rögzítés erőssége:

65 mm

Hosszúság:

135 mm

Tipli anyaga:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; MFR tokrögzítő dűbel+hatlapfejű integrált alátátes csavar M1