CELO - Szigetelőanyag dűbel szürke IPSD 80 RAL7045 50db/csomag SN142855 - 9GR80IPSD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4.5-4.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438920920
Sonepar cikkszám
SN142855
Gyártói cikkszám
9GR80IPSD
Gyártói típuskód
9GR80IPSD
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4.5-4.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
80 mm
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Szigetelőanyag dűbel szürke IPSD 80 RAL7045 50db/csomag