CELO - Szögbelövő szeg 17mm extra bevonatú + + gázpatron AG20 és Fox20 gépekhez 1000db/cs SN143222 - 9171000XHA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - beton
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 17 mm
Fejforma - lencse fej
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8421814426428
Sonepar cikkszám
SN143222
Gyártói cikkszám
9171000XHA
Gyártói típuskód
9171000XHA
Alkalmas:
beton
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
17 mm
Fejforma:
lencse fej
Anyag:
acél
Edzett:
Igen
Szögbelövő szeg 17mm extra bevonatú + + gázpatron AG20 és Fox20 gépekhez 1000db/cs