CELO - Szögbelövő szeg 19mm + gázpatron FONE20 gépekhez, általános célú, nem tűzálló 800db/cs SN122177 - 919800TKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - beton
Átmérő - 2.6 mm
Hosszúság - 19 mm
Fejforma - lapos / sima
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
800 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814558600
Sonepar cikkszám
SN122177
Gyártói cikkszám
919800TKA
Gyártói típuskód
919800TKA
Alkalmas:
beton
Átmérő:
2.6 mm
Hosszúság:
19 mm
Fejforma:
lapos / sima
Anyag:
acél
Korongok száma:
800
Szár alakja:
sima
Hegy alakja:
ék
Szögbelövő szeg 19mm + gázpatron FONE20 gépekhez, általános célú, nem tűzálló 800db/cs