CELO - Szögbelövő szeg 22mm extra bevonatú + gázpatron AG20 és Fox20 gépekhez 1000db/cs SN143207 - 9221000XHA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - beton
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 22 mm
Fejforma - lencse fej
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814426435
Sonepar cikkszám
SN143207
Gyártói cikkszám
9221000XHA
Gyártói típuskód
9221000XHA
Alkalmas:
beton
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
22 mm
Fejforma:
lencse fej
Anyag:
acél
Edzett:
Igen
Szögbelövő szeg 22mm extra bevonatú + gázpatron AG20 és Fox20 gépekhez 1000db/cs