CELO - TACOBRID BEÜTŐSZEGECS Ø8, FEKETE SN158312 - 948TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 30 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - egyéb
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8421814012102
Sonepar cikkszám
SN158312
Gyártói cikkszám
948TB
Gyártói típuskód
948TB Tacobrid
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
30 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
egyéb
Szín:
fekete
TACOBRID BEÜTŐSZEGECS Ø8, FEKETE