CELO - Tipli 10x50mm műa szárnyas szürke 50db/cs SN019545 - 910NF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 10 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 6-6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019545
Gyártói cikkszám
910NF
Gyártói típuskód
910NY / 910NF
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
10 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
50 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
70 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10x50mm műa szárnyas szürke 50db/cs