CELO - Tipli 12-es műanyag SN005752 - 912FX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - menetes tipli
Furatátmérő - 12 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 60 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438900045
Sonepar cikkszám
SN005752
Gyártói cikkszám
912FX
Gyártói típuskód
912FX
Kivitel:
menetes tipli
Furatátmérő:
12 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
80 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10-es műanyag 50db/cs