Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Tipli 12-es műanyag univerzális galléros SN098321 - 912MZK

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tipli 12-es műanyag univerzális galléros SN098321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 12 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 8-8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098321

Gyártói cikkszám

912MZK

Gyártói típuskód

912MZK

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

12 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

8-8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

72 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

85 mm

Szegéllyel:

Igen

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Tipli 12-es műanyag univerzális galléros