CELO - Tipli 12x60mm műa szárnyas szürke 25db/cs GT24541 - 912N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 30 mm
Szegéllyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24541
Gyártói cikkszám
912N
Gyártói típuskód
912N
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
30 mm
Szegéllyel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 12x60mm műa szárnyas szürke 25db/cs