CELO - Tipli 14x70mm műa szárnyas szürke SN112261 - 914NF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 14 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 70 mm
Szegéllyel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112261
Gyártói cikkszám
914NF
Gyártói típuskód
914NF
Furatátmérő:
14 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
70 mm
Szegéllyel:
Nem
Tipli 14x70mm műa szárnyas szürke