CELO - Tipli 5-ös műanyag 100db/cs GT40980 - 95NX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 5 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 3-4 mm
Hosszúság - 25 mm
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40980
Gyártói cikkszám
95NX
Gyártói típuskód
95NX
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
5 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
3-4 mm
Hosszúság:
25 mm
Szegéllyel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 5-ös műanyag 100db/cs