CELO - Tipli 5-ös műanyag SN105771 - 95FX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 25 mm
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438900007
Sonepar cikkszám
SN105771
Gyártói cikkszám
95FX
Gyártói típuskód
95FX
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25 mm
Szegéllyel:
Igen
Tipli 5-ös műanyag