CELO - Tipli 6-os műanyag GT40165 - 96FX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 30 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438900014
Sonepar cikkszám
GT40165
Gyártói cikkszám
96FX
Gyártói típuskód
96FX
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
40 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6-os műanyag 100db/cs