CELO - Tipli 6-os műanyag SN002056 - 96MZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 29 mm
Szegéllyel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001990501702
Sonepar cikkszám
SN002056
Gyártói cikkszám
96MZ
Gyártói típuskód
96MZ
Furatátmérő:
6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
29 mm
Szegéllyel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Tipli 6-os műanyag 100db/cs