CELO - Tipli 6x22mm műa YTONG-hoz 25db/cs GT34151 - 16B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 22 mm
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34151
Gyártói cikkszám
16B
Gyártói típuskód
16B
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
22 mm
Szegéllyel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x22mm műa YTONG-hoz 25db/cs