CELO - Tipli 6x30mm műa galléros 100db/cs GT33123 - 6N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 30 mm
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33123
Gyártói cikkszám
6N
Gyártói típuskód
6N
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
30 mm
Szegéllyel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x30mm műa galléros 100db/cs