CELO - Tipli 6x30mm műa szárnyas szürke 100db/cs GT24538 - 96NF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 3.5-5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24538
Gyártói cikkszám
96NF
Gyártói típuskód
96NY / 96NF
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
3.5-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
40 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x30mm műa szárnyas szürke 100db/cs