Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Tipli 8-os műanyag GT38290 - 98FX

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tipli  8-os műanyag GT38290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 40 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4250438900021

Sonepar cikkszám

GT38290

Gyártói cikkszám

98FX

Gyártói típuskód

98FX

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

40 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

55 mm

Szegéllyel:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 8-os műanyag 100db/cs