CELO - Tipli 8-os műanyag GT91845 - 98MZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 48 mm
Szegéllyel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001990501726
Sonepar cikkszám
GT91845
Gyártói cikkszám
98MZ
Gyártói típuskód
98MZ
Furatátmérő:
8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
48 mm
Szegéllyel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Tipli 8-os műanyag 100db/cs