CELO - Tipli 8x40mm műa szárnyas szürke 100db/cs GT24539 - 98NF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4.5-6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24539
Gyártói cikkszám
98NF
Gyártói típuskód
98NY / 98NF
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4.5-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
55 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 8x40mm műa szárnyas szürke 100db/cs