CELO - Tipli + csavar 10x50mm NEXUS SN006648 - 910FXK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Rögzítés erőssége - 50 mm
Hosszúság - 50 mm
Min. furatmélység - 70 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438901905
Sonepar cikkszám
SN006648
Gyártói cikkszám
910FXK
Gyártói típuskód
910FXK
Furatátmérő:
10 mm
Rögzítés erőssége:
50 mm
Hosszúság:
50 mm
Min. furatmélység:
70 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Szín:
szürke
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + csavar 10x50mm NEXUS 25db/cs