CELO - Tipli+csavar 5x40mm 100db/cs GT28305 - 9540RT82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 5 mm
Hosszúság - 40 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Stift forma - csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28305
Gyártói cikkszám
9540RT82
Gyártói típuskód
9540RT82
Furatátmérő:
5 mm
Hosszúság:
40 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus:
5
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli+csavar 5x40mm 100db/cs