CELO - Tipli+csavar 5x50mm 100db/cs GT32787 - 9550RT82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 5 mm
Hosszúság - 50 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Stift forma - csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32787
Gyártói cikkszám
9550RT82
Gyártói típuskód
9550RT82
Furatátmérő:
5 mm
Hosszúság:
50 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus:
5
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli+csavar 5x50mm 100db/cs