Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Tipli + csavar 6x30mm NEXUS GT56222 - 96FXSZ

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tipli + csavar 6x30mm NEXUS GT56222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Rögzítés erőssége - 30 mm

  • Hosszúság - 30 mm

  • Min. furatmélység - 40 mm

  • Tipli anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4250438901882

Sonepar cikkszám

GT56222

Gyártói cikkszám

96FXSZ

Gyártói típuskód

96FXSZ

Furatátmérő:

6 mm

Rögzítés erőssége:

30 mm

Hosszúság:

30 mm

Min. furatmélység:

40 mm

Tipli anyaga:

műanyag

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Stift forma:

csavar tiplivel

Szín:

szürke

Csavarméret: 4,5x45 mm