CELO - Tipli + csavar 6x35mm 100db/cs GT25264 - 9635RT82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 35 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Stift forma - csavar tiplivel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25264
Gyártói cikkszám
9635RT82
Gyártói típuskód
9635RT82
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
35 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + csavar 6x35mm 100db/cs