CELO - Tipli + csavar 6x40mm 100db/cs GT24584 - 9640RT82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 40 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24584
Gyártói cikkszám
9640RT82
Gyártói típuskód
9640RT82
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
40 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
6
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + csavar 6x40mm 100db/cs