Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Tipli + csavar 8x120mm 50db/cs GT29270 - 98120RT82

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tipli + csavar 8x120mm 50db/cs GT29270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Hosszúság - 120 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet méret (M) metrikus - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29270

Gyártói cikkszám

98120RT82

Gyártói típuskód

98120RT82

Furatátmérő:

8 mm

Hosszúság:

120 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet méret (M) metrikus:

8

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + csavar 8x120mm 50db/cs