CELO - Tipli + csavar 8x40mm NEXUS GT56224 - 98FXSZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Rögzítés erőssége - 40 mm
Hosszúság - 40 mm
Min. furatmélység - 55 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438901899
Sonepar cikkszám
GT56224
Gyártói cikkszám
98FXSZ
Gyártói típuskód
98FXSZ
Furatátmérő:
8 mm
Rögzítés erőssége:
40 mm
Hosszúság:
40 mm
Min. furatmélység:
55 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Szín:
szürke
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli + csavar 8x40mm NEXUS