CELO - Tipli + csavar 8x80mm 50db/cs GT29269 - 9880RT82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29269
Gyártói cikkszám
9880RT82
Gyártói típuskód
9880RT82
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
8
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + csavar 8x80mm 50db/cs