Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Tipli csavarral gipszkartonhoz önfúró műa 50db/cs SN143208 - 9GKDPZ

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tipli csavarral gipszkartonhoz önfúró műa 50db/cs SN143208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - gipszkartontipli

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4-4 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 35 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4250438900175

Sonepar cikkszám

SN143208

Gyártói cikkszám

9GKDPZ

Gyártói típuskód

9GKDPZ

Kivitel:

gipszkartontipli

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

4-4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

35 mm

Csavarral:

Igen

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Tipli csavarral gipszkartonhoz önfúró műa 50db/cs