CELO - Tipli extra hosszú nylon 10x90mm 25db/doboz SN099091 - 91090FL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 90 mm
Szegéllyel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001990502396
Sonepar cikkszám
SN099091
Gyártói cikkszám
91090FL
Gyártói típuskód
91090FL
Furatátmérő:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
90 mm
Szegéllyel:
Nem
Tipli extra hosszú nylon 10x90mm 25db/doboz