CELO - Tipli extra hosszú nylon 6x60mm 100db/doboz SN088483 - 9660FL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 60 mm
Szegéllyel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001990502372
Sonepar cikkszám
SN088483
Gyártói cikkszám
9660FL
Gyártói típuskód
9660FL
Furatátmérő:
6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Szegéllyel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli extra hosszú nylon 6x60mm 100db/doboz