Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Tipli gipszkartonhoz önfúró fém 50db/cs SN147983 - 937GKDZ50

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tipli gipszkartonhoz önfúró fém 50db/cs SN147983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - gipszkartontipli

  • Furatátmérő - 4.5 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 37 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4250438933340

Sonepar cikkszám

SN147983

Gyártói cikkszám

937GKDZ50

Gyártói típuskód

937GKDZ50

Kivitel:

gipszkartontipli

Furatátmérő:

4.5 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

37 mm

Csavarral:

Igen

Furatmélység:

19 mm

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

horganyzott

Tipli gipszkartonhoz önfúró fém 50db/cs