CELO - Tipli gipszkartonhoz önfúró műanyag SN112262 - 9GKD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gipszkartontipli
Furatátmérő - 5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 35 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112262
Gyártói cikkszám
9GKD
Gyártói típuskód
9GKD
Kivitel:
gipszkartontipli
Furatátmérő:
5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
35 mm
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Tipli gipszkartonhoz önfúró műanyag