CELO - Tipli + kampós csavar 8x30mm műa galléros 6db/cs GT34170 - 830DNBG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 30 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Stift forma - csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34170
Gyártói cikkszám
830DNBG
Gyártói típuskód
830DNBG
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
30 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus:
8
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + kampós csavar 8x30mm műa galléros 6db/cs