Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Tipli nikecellhez önfúró műa hossz:60mm GT79969 - 960IPL

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tipli nikecellhez önfúró műa hossz:60mm GT79969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 5 mm

  • Korongátmérő - 25 mm

  • Hosszúság - 58 mm

  • Anyag - műanyag

  • Min. furatmélység - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4250438906580

Sonepar cikkszám

GT79969

Gyártói cikkszám

960IPL

Gyártói típuskód

960IPL

Furatátmérő:

5 mm

Korongátmérő:

25 mm

Hosszúság:

58 mm

Anyag:

műanyag

Min. furatmélység:

30 mm

Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Tipli nikecellhez önfúró műa hossz:60mm