CELO - Tipli peremes 10x50mm műa szürke 100db/cs GT28784 - 91050TNV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 50 mm
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28784
Gyártói cikkszám
91050TNV
Gyártói típuskód
NV-10 91050TNV
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
50 mm
Szegéllyel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli peremes 10x50mm műa szürke 100db/cs