CELO - Tipli peremes 8x40mm műa szürke 100db/cs GT28782 - 9840TNV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 40 mm
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28782
Gyártói cikkszám
9840TNV
Gyártói típuskód
NV-8 9840TNV
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
40 mm
Szegéllyel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli peremes 8x40mm műa szürke 100db/cs