CELO - TLEX-Műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x 80mm GT54441 - 91080MFRFB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Rögzítés erőssége - 10 mm
Hosszúság - 80 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001990519493
Sonepar cikkszám
GT54441
Gyártói cikkszám
91080MFRFB
Gyártói típuskód
91080MFRFB
Furatátmérő:
10 mm
Rögzítés erőssége:
10 mm
Hosszúság:
80 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; TLEX-Műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x 80mm