CELO - TLEX-Műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x 80mm (sülly.) GT76272 - 91080MFRSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Rögzítés erőssége - 10 mm
Hosszúság - 80 mm
Tipli anyaga - műanyag
Stift forma - csavar tiplivel
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001990518816
Sonepar cikkszám
GT76272
Gyártói cikkszám
91080MFRSB
Gyártói típuskód
91080MFRSB
Furatátmérő:
10 mm
Rögzítés erőssége:
10 mm
Hosszúság:
80 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Stift forma:
csavar tiplivel
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; TLEX-Műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x 80mm (sülly.)