CELO - TLEX-Műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x120mm 50db/cs GT38389 - 910120TLEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Stift forma - csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38389
Gyártói cikkszám
910120TLEX
Gyártói típuskód
910120TLEX
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus:
10
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; TLEX-Műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x120mm 50db/cs