CELO - TLEX-műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x200mm 25db/cs GT48522 - 910200TLEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 200 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Stift forma - csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48522
Gyártói cikkszám
910200TLEX
Gyártói típuskód
910200TLEX
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
200 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus:
10
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; TLEX-műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x200mm 25db/cs